曜日別特売

ホルダ DTGN

ホルダ DTGN - イスカルホルダ DTGN - イスカルホルダ DTGN - イスカル
クランプシステムクランプオン内径(Rクランプ)適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)25寸法h(mm)25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40690431DTGNL 2525M-16
15,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40690456DTGNR 2525M-16
13,300
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
40690465DTGNR 2525M-22
15,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40690447DTGNL 2525M-22
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする