曜日別特売

チップ CNMG

チップ CNMG - 京セラ
形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01812633CNMG120404 CA652512.94.760.412.7
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01812712CNMG120408 CA652512.94.760.812.7
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
01812816CNMG120412 CA652512.94.761.212.7
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01811696CNMG120412 CA552512.94.761.212.7
8,500
取扱い終了
代替品有
01811994CNMG190612 CA552519.36.351.219.05
24,200
取扱い終了
代替品有
01812073CNMG120408 CA553512.94.760.812.7
8,500
取扱い終了
代替品有
01811538CNMG120408 CA552512.94.760.812.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01811845CNMG160608 CA552516.16.350.815.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01811888CNMG160612 CA552516.16.351.215.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812012CNMG190616 CA552519.36.351.619.05
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812143CNMG120412 CA553512.94.761.212.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812247CNMG160612 CA553516.16.351.215.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812283CNMG160616 CA553516.16.351.615.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812317CNMG190612 CA553519.36.351.219.05
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812335CNMG190616 CA553519.36.351.619.05
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812353CNMG120404 CA651512.94.760.412.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812432CNMG120408 CA651512.94.760.812.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01812536CNMG120412 CA651512.94.761.212.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01813306CNMG120404 PV702512.94.760.412.7
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01813394CNMG120408 PV702512.94.760.812.7
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01811696CNMG120412 CA552561390247CNMG120412 CA125PCNMG120412 CA5525 旋削用チップ CNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390247旋削用チップ CNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01811994CNMG190612 CA552561391516CNMG190612 CA125PCNMG190612 CA5525 旋削用チップ CNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61391516旋削用チップ CNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01812073CNMG120408 CA553501912584CNMG120408 CA530画像準備中チップ CNMG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする