チップ DCMT

チップ DCMT - 京セラ
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全14種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01825547DCMT070201 KPD0101個7.82.380.16.35
18,540
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
01825556DCMT070202 KPD0101個7.82.380.26.35
18,540
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
01825565DCMT070204 KPD0101個7.82.380.46.35
18,540
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
01825574DCMT11T301 KPD0101個11.63.970.19.525
18,540
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
01825583DCMT11T302 KPD0101個11.63.970.29.525
18,540
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
01825592DCMT11T304 KPD0101個11.63.970.49.525
18,540
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
01825608DCMT11T308 KPD0101個11.63.970.89.525
18,540
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
01826046DCMT11T308 PR9301箱(10個)11.63.970.89.525
12,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
01826168DCMT11T308 PV70201箱(10個)11.63.970.89.525
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01825775DCMT11T308 PR10251箱(10個)11.63.970.89.525
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01826378DCMT11T308 PV70251箱(10個)11.63.970.89.525
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01826554DCMT11T308 PV901箱(10個)11.63.970.89.525
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01826685DCMT11T308 TN601箱(10個)11.63.970.89.525
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01826798DCMT11T308 TN60201箱(10個)11.63.970.89.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01826168DCMT11T308 PV702020942084DCMT11T308 PV720画像準備中チップ DCMT京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする