チップ DNMG

チップ DNMG - 京セラ
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01832312DNMG150408 CA5304.760.8
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
01832687DNMG150608 CA5306.350.8
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01832802DNMG150612 CA5306.351.2
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01831865DNMG150608 CA5256.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01831987DNMG150612 CA5256.351.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01832206DNMG150404 CA5304.760.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01832942DNMG150404 CA55054.760.4
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833003DNMG150408 CA55054.760.8
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833168DNMG150608 CA55056.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01833335DNMG150404 CA55154.760.4
11,600
取扱い終了
01833414DNMG150408 CA55154.760.8
11,600
取扱い終了
01833712DNMG150608 CA55156.350.8
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする