チップ CNMG

チップ CNMG - 京セラ
形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01912295CNMG120404 CA53012.94.760.412.7
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01912584CNMG120408 CA53012.94.760.812.7
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01910073CNMG120412 CA51512.94.761.212.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910642CNMG190612 CA51519.36.351.219.05
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910685CNMG190616 CA51519.36.351.619.05
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910852CNMG120404 CA52512.94.760.412.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01911096CNMG120408 CA52512.94.760.812.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01911367CNMG120412 CA52512.94.761.212.7
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01911507CNMG160608 CA52516.16.350.815.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01911595CNMG160612 CA52516.16.351.215.875
17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01912067CNMG190612 CA52519.36.351.219.05
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01912103CNMG190616 CA52519.36.351.619.05
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする