曜日別特売

エンドミル 超硬S 2刃 OCES2

エンドミル 超硬S 2刃 OCES2 - DIJET(ダイジェット工業)
刃数2材質超微粒子内容量1本
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00889717OCES2-068S-D6.815506
15,970
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889726OCES2-0695S-D6.9515506
15,970
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889735OCES2-069S-D6.915506
15,970
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889744OCES2-0705S-D7.0520608
17,170
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889753OCES2-070L-D740908
22,670
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889778OCES2-0715S-D7.1520608
17,170
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889787OCES2-071S-D7.120608
17,170
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889796OCES2-0725S-D7.2520608
17,170
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
00889805OCES2-072S-D7.220608
17,170
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889814OCES2-0735S-D7.3520608
17,170
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889823OCES2-073S-D7.320608
17,170
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889832OCES2-0745S-D7.4520608
17,170
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889848OCES2-074S-D7.420608
17,170
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889857OCES2-0755S-D7.5520608
17,170
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889866OCES2-075L-D7.540908
24,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889875OCES2-075S7.520608
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
00889884OCES2-075S-D7.520608
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
00889893OCES2-0765S-D7.6520608
17,170
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889902OCES2-076S-D7.620608
17,170
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889918OCES2-0775S-D7.7520608
17,170
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889927OCES2-077S-D7.720608
17,170
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889936OCES2-0785S-D7.8520608
17,170
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889945OCES2-078S-D7.820608
17,170
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889954OCES2-0795S-D7.9520608
17,170
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889963OCES2-079S-D7.920608
17,170
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889972OCES2-0805S-D8.0520608
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00889988OCES2-080L-D840908
25,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890006OCES2-0815S-D8.1520608
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890015OCES2-081S-D8.120608
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890024OCES2-0825S-D8.2520608
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890033OCES2-082S-D8.220608
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890042OCES2-0835S-D8.3520608
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890058OCES2-083S-D8.320608
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890067OCES2-0845S-D8.4520608
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890076OCES2-084S-D8.420608
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890085OCES2-0855S-D8.5520608
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890094OCES2-085L-D8.54010010
31,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890103OCES2-085S8.520608
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
00890112OCES2-085S-D8.520608
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
00890128OCES2-0865S-D8.6520608
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890137OCES2-086S-D8.620608
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890146OCES2-0875S-D8.7520608
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890155OCES2-087S-D8.720608
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890164OCES2-0885S-D8.8520608
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890173OCES2-088S-D8.820608
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890182OCES2-0895S-D8.9520608
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890198OCES2-089S-D8.920608
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890207OCES2-0905S-D9.05206510
21,840
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
00890216OCES2-090L94010010
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
00890225OCES2-090L-D94010010
31,500
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする