曜日別特売

アルミ用ソリッドエンドミル

アルミ用ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)
材質超硬合金内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全142種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
刃長(mm)
142種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50391677AL-SEES2200-R402045211545
89,680
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
50391686AL-SEES2200-R502045211545
89,680
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
50391695AL-SEES3030-LS453705
11,340
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
50391704AL-SEES3040-LS463706
12,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
50391713AL-SEES3050-LS483808
13,100
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
50391722AL-OCRS3060-LS593759
21,350
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
50391731AL-OCRS3080-LS61339513
23,720
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
50391747AL-OCRS3100-LS817312017
29,810
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
50391756AL-OCRS3120-LS1020312520
33,960
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
50391765AL-OCRS3140-LS1223314023
45,050
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
50391774AL-OCRS3160-LS1425314025
57,260
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
50391783AL-OCRS3180-LS1628315028
70,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
50391792AL-OCRS3200-LS1831315031
82,060
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
50391801AL-OCRS3220-LS2034316034
112,130
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
50391826AL-OCRS3250-LS2440316040
107,700
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
50391835AL-OCRS3300-LS2546318046
142,770
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
50391844AL-OCRL306062637526
29,810
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
50391853AL-OCRL308083339533
37,580
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
50391862AL-OCRL31001038312038
45,050
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
50391871AL-OCRL31201245312545
53,240
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
50391887AL-OCRL31401250314050
68,480
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
50391896AL-OCRL31601662314062
79,710
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
50391905AL-OCRL31801667315067
100,360
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
50391914AL-OCRL32002070315070
111,580
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
50391923AL-OCRL32202078316078
149,690
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
50391932AL-OCRL32402582316082
158,010
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
50391941AL-OCRL32502582316082
146,920
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
50391957AL-OCRL33002582318082
194,040
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
50392063AL-OCRS306061335513
17,880
9,998
10,998(税込)
当日出荷
50392072AL-OCRS308081736517
19,550
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
50392081AL-OCRS3100102037520
20,660
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
50392097AL-OCRS3120122538025
26,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
50392106AL-OCRS3140122839528
36,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
50392115AL-OCRS3160163439534
43,530
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
50392124AL-OCRS31801637311537
60,860
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
50392133AL-OCRS32002040311540
69,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
50392142AL-OCRS32202046313046
97,020
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
50392151AL-OCRS32402551313051
99,940
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
50392167AL-OCRS32502551313051
83,310
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
50392176AL-OCRS33002551314051
116,720
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
50392221AL-SEES3100-R05101538015
29,260
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
50392237AL-SEES3100-R10101538015
29,260
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
50392246AL-SEES3120-R05121839018
40,620
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
50392255AL-SEES3120-R10121839018
40,620
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
50392264AL-SEES3160-R051621311021
69,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
50392273AL-SEES3160-R101621311021
69,720
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
50392282AL-SEES3160-R301621311021
69,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
50392291AL-SEES3200-R052033312033
105,210
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
50392307AL-SEES3200-R102033312033
105,210
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
50392316AL-SEES3200-R302033312033
105,210
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする