FKD(フクダ精工)
エンドミル HS 2刃 2LF
刃数
2
材質
SKH56
内容量
1本
全35種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
6
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
刃長(mm)
30
35
40
45
全長(mm)
選択してください
69
74
79
85
100
シャンク径(Φmm)
6
8
10
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00771225
2LF6.6X35X85
6.6
35
85
8
¥
8,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771234
2LF6.7X35X85
6.7
35
85
8
¥
8,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771243
2LF6.8X35X85
6.8
35
85
8
¥
8,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771252
2LF6.9X35X85
6.9
35
85
8
¥
8,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771268
2LF6X30X69
6
30
69
6
¥
4,770
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771277
2LF7.1X35X85
7.1
35
85
8
¥
8,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771286
2LF7.2X35X85
7.2
35
85
8
¥
8,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771295
2LF7.3X35X85
7.3
35
85
8
¥
8,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771304
2LF7.4X35X85
7.4
35
85
8
¥
8,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771313
2LF7.5X35X74
7.5
35
74
8
¥
7,150
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771322
2LF7.6X35X85
7.6
35
85
8
¥
8,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771338
2LF7.7X35X85
7.7
35
85
8
¥
8,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771347
2LF7.8X35X85
7.8
35
85
8
¥
8,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771356
2LF7.9X35X85
7.9
35
85
8
¥
8,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771365
2LF7X30X69
7
30
69
8
¥
5,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771374
2LF8.1X45X100
8.1
45
100
10
¥
8,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771383
2LF8.2X45X100
8.2
45
100
10
¥
8,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
00771392
2LF8.3X45X100
8.3
45
100
10
¥
8,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771408
2LF8.4X45X100
8.4
45
100
10
¥
8,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771417
2LF8.5X40X79
8.5
40
79
10
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771426
2LF8.6X45X100
8.6
45
100
10
¥
8,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771435
2LF8.7X45X100
8.7
45
100
10
¥
8,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771444
2LF8.8X45X100
8.8
45
100
10
¥
8,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771453
2LF8.9X45X100
8.9
45
100
10
¥
8,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771462
2LF8X35X74
8
35
74
8
¥
5,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771478
2LF9.1X45X100
9.1
45
100
10
¥
8,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
00771487
2LF9.2X45X100
9.2
45
100
10
¥
8,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771496
2LF9.3X45X100
9.3
45
100
10
¥
8,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771505
2LF9.4X45X100
9.4
45
100
10
¥
8,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771514
2LF9.5X40X79
9.5
40
79
10
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771523
2LF9.6X45X100
9.6
45
100
10
¥
8,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771532
2LF9.7X45X100
9.7
45
100
10
¥
8,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771548
2LF9.8X45X100
9.8
45
100
10
¥
8,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771557
2LF9.9X45X100
9.9
45
100
10
¥
8,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00771566
2LF9X40X79
9
40
79
10
¥
6,070
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください