ハンドタップ 左ねじ用 HT LH

ハンドタップ 左ねじ用 HT LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(4件のレビュー)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工内容量1本
全756種類を絞り込む
呼び寸法
756種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじの種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28562040HT LH P2 No.5-40UNC 5PNo.5-40UNC---HSS
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
28548530HT LH P3 M10X1.25 1.5PM10×1.25---HSS
3,470
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28548514HT LH P3 M10X1.25 5PM10×1.25---HSS
3,470
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28560694HT-LH-P1-M1X0.25-1.5PM1×0.25---HSS
5,340
4,798
5,278(税込)
当日出荷
28562049HT LH P2 No.5-40UNC 1.5PNo.5-40UNC---HSS
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
28548548HT LH P3 M10X1.5 1.5PM10×1.5---HSS
3,470
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28548539HT LH P3 M10X1.5 5PM10×1.5---HSS
3,470
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28560710HT-LH-P1-M1.2X0.25-5PM1.2×0.25---HSS
5,340
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28562058HT LH P2 No.10-24UNC 5PNo.10-24UNC---HSS
2,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
28548566HT LH P4 M12X1.25 1.5PM12×1.25---HSS
4,920
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
28548557HT LH P4 M12X1.25 5PM12×1.25---HSS
4,920
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
28560719HT-LH-P1-M1.2X0.25-1.5PM1.2×0.25---HSS
5,340
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28562067HT LH P2 No.10-24UNC 1.5PNo.10-24UNC---HSS
2,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
28548584HT LH P3 M12X1.5 1.5PM12×1.5---HSS
4,920
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
28548575HT LH P3 M12X1.5 5PM12×1.5---HSS
4,920
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
28560728HT-LH-P1-M1.4X0.3-5PM1.4×0.3---HSS
4,370
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28562076HT LH P2 No.12-28UNF 5PNo.12-28UNF---HSS
2,270
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28548609HT LH P3 M12X1.75 1.5PM12×1.75---HSS
4,920
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
28548600HT LH P3 M12X1.75 5PM12×1.75---HSS
4,920
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
28560737HT-LH-P1-M1.4X0.3-1.5PM1.4×0.3---HSS
4,370
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28562085HT LH P2 No.12-28UNF 1.5PNo.12-28UNF---HSS
2,270
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28548627HT LH P3 M14X1.5 1.5PM14×1.5---HSS
6,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28548618HT LH P3 M14X1.5 5PM14×1.5---HSS
6,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28560746HT-LH-P2-M1.6X0.35-5PM1.6×0.35---HSS
4,180
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28562094HT LH P2 5/16-24UNF 5P5/16-24UNF---HSS
3,150
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
28548645HT LH P3 M14X2 1.5PM14×2---HSS
6,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28548636HT LH P3 M14X2 5PM14×2---HSS
6,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28560755HT-LH-P2-M1.6X0.35-1.5PM1.6×0.35---HSS
4,180
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28562110HT LH P2 5/16-24UNF 1.5P5/16-24UNF---HSS
3,150
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
28548670HT LH P3 M16X1.5 1.5PM16×1.5---HSS
8,970
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
28548654HT LH P3 M16X1.5 5PM16×1.5---HSS
8,970
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
28560764HT-LH-P1-M1.7X0.35-5PM1.7×0.35---HSS
4,180
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28562119HT LH P3 7/16-20UNF 5P7/16-20UNF---HSS
5,660
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
02251524HT LH P3 3/4-16UNF 5P3/4-16UNF--UNFHSS
16,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
28548688HT LH P3 M16X2 1.5PM16×2---HSS
8,970
5,198
5,718(税込)
当日出荷
28548679HT LH P3 M16X2 5PM16×2---HSS
8,970
5,198
5,718(税込)
当日出荷
28560780HT-LH-P1-M1.7X0.35-1.5PM1.7×0.35---HSS
4,180
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28562128HT LH P3 7/16-20UNF 1.5P7/16-20UNF---HSS
5,660
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
28548706HT LH P3 M18X1.5 1.5PM18×1.5---HSS
12,000
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
28548697HT LH P3 M18X1.5 5PM18×1.5---HSS
12,000
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
28560789HT-LH-P1-M2X0.4-5PM2×0.4---HSS
3,350
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
28562137HT LH P3 9/16-18UNF 5P9/16-18UNF---HSS
8,970
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
02251542HT LH P3 5/8-18UNF 1.5P5/8-18UNF--UNFHSS
8,970
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
28548724HT LH P3 M20X1.5 1.5PM20×1.5---HSS
16,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
28548715HT LH P3 M20X1.5 5PM20×1.5---HSS
16,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
28560798HT-LH-P1-M2X0.4-1.5PM2×0.4---HSS
3,350
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
28562146HT LH P3 9/16-18UNF 1.5P9/16-18UNF---HSS
8,970
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
02251558HT LH P3 5/8-18UNF 5P5/8-18UNF--UNFHSS
8,970
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
28548749HT LH P4 M20X2.5 1.5PM20×2.5---HSS
16,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
28548740HT LH P4 M20X2.5 5PM20×2.5---HSS
16,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28548539
2023-06-12
用途: ねじ製作時に

工具屋さんに頼むと日にちが掛かりそうで
モノタロウさんに頼みました。金曜日に注文して土曜日には到着しました。
ありがたいです。
もちろんタップの性能は優れていると思います。

対象商品 : 40786356
2022-06-07
用途: 電動カンナの修理時、ベルトプーリーを痛めてしまった為
製造業

特に問題ありません。右ネジ用は有るのですが逆ネジだった為購入。品物が有った事に感心しました。なければカンナを廃棄するしかないので(型が古く部品が無い)他の部品代も無駄に成る所でした。

1が参考にしています
対象商品 : 02249695
2021-03-26
用途: 機械加工
斉藤

ホームセンター等に売っていなくて、ここで見つけて購入しました。
素晴らしい切れ味で満足です。

対象商品 : 40786286
2016-04-30
用途: ヤマハ系バイクは逆ねじなので必需品
小野田企画

一度なめた、ビーノのミラーねじを切り直してみた
すんなりと違和感なく綺麗に切れたので、文句無しです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする