HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
専用pH/ ORP複合電極
適合
HI991002N、HI991003N(pH/ORP電極)
測定範囲(℃)
0~80
ケーブル長(m)
1
測定範囲(pH)
0~13
先端部
球状
材質(ボディ)
ステンレス
電極
(比較)シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16507182
HI 1297D
¥
78,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください