専用ORP電極

専用ORP電極 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
ケーブル長(m)1先端部白金測定範囲 ORP±2000電極(比較)シングルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
測定範囲(℃)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16507155HI 3618DHI9210N、HI8314-5~100ガラス
50,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16507164HI 3619DHI98140N、HI98150N、HI98160N-5~80ガラス
50,000
取扱い終了
返品不可
16507173HI 3620DHI98140N、HI98150N、HI98160N0~80PEI
49,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする