ポータブルEC/TDS/塩分/℃計

ポータブルEC/TDS/塩分/℃計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

EC、TDS、NaCl、温度の4項目測定が可能。ECは500mS/cmまでの広い測定範囲。日常防水型。自動で1点校正。自動温度補正機能付き
BEPS(バッテリエラー防止システム)機能搭載

測定範囲
(EC)0.00~29.99μS/cm、30.0~299.9μS/cm、300~2999μS/cm、 3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、200.1~500.0mS/cm(温度補償なし)
(TDS)0.00~14.99mg/L(ppm)、15.0~149.9mg/L(ppm)、150~1499mg/L(ppm)、1.50~14.99g/L(ppt)、15.0~100.0g/L(ppt)、100.1~400.0g/L(温度補償なし、EC/TDS換算率0.80の時)
(NaCl)0.0~400.0%、(温度)-20.0~120.0℃
精度
(@20℃)
(EC) 測定値の±1% ±(0.05μS/cmまたは1digit)、(TDS)±1% ±(0.03mg/Lまたは1digit)、(NaCl)測定値の±1%、(温度)±0.2℃
検出単位
(EC)0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、(TDS)0.01mg/L、0.1mg/L、1mg/L、0.01g/L、0.1g/L、
(NaCl)0.1%、(温度)0.1℃
仕様EC/TDS換算率:0.40~0.80セット内容本体、EC電極(HI 76309)、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、取扱説明書他質量(g)300電源単四アルカリ電池3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36温度補償自動または手動 (温度係数0.00~0.60%/℃):EC/TDSのみ電源自動OFF5分間の未使用後校正(EC)自動で1点校正、(NaCl) 1点校正、(温度)2点校正使用環境温度(℃)0~50防水仕様日常防水内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
データメモリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16504924HI 98360N500データ
176,000
取扱い終了
代替品有
16504915HI 9835N-
150,000
取扱い終了
40295728HI 9835N(トレサビリティ証明書付(校正ポイントEC1点))-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16504924HI 98360N17351382HI 98192HI 98360N 高性能ポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 17351382高性能ポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)1セット
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする