ガルバニ電極法を採用
養殖業に最適な1台
4000mまでの高度補正機能
51g/Lまでの塩化物補正機能
画面が大きく温度も同時表示
温度も同時表示
日常防水機能付き
用途取扱いの容易な養殖業に適したガルバニ電極法DO計
使い方の容易なガルバニ電極法を採用した、日常防水タイプの1台です。
養殖業での使用に適しており、ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりになっています。
高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。
画面が大きく温度も同時に表示します。
セット内容本体、DO電極(HI 76409/4)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他測定範囲(溶存酸素)0.0~50.0ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0~600%、(温度)-5.0~50.0℃質量(g)300電源単四アルカリ電池3個ケーブル長(m)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36精度(溶存酸素)測定値の±1%、(酸素飽和度)測定値の±1%、(温度)±0.2℃測定方法ガルバニ電極法温度補償自動 (-5~50℃)校正手動(空気校正)使用環境温度(℃)0~50検出単位(溶存酸素)0.1ppm、(酸素飽和度)1.0%、(温度)0.1℃防水仕様日常防水補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)内容量1個