曜日別特売

デジタル糖度計(屈折計)

デジタル糖度計(屈折計) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
(1件のレビュー)

簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。

測定対象糖度(% Brix)精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃電源9Vアルカリ電池1個測定時間(秒)約1.5電源自動OFF約3分間の未使用後材質(本体)ABS樹脂仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など質量(g)420寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム校正水(蒸留水、精製水)防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※屈折計(濃度計)では測定サンプル(溶液)に溶け込んでいるすべての成分を測定値として表示します。そのため〇〇用(例:ブドウ糖)としてご紹介している製品は、測定サンプルに〇〇(ブドウ糖)のみが溶け込んでいる場合には信頼性の高い濃度を測定できますが、その他に様々な成分も溶け込んでいる場合にはそれらも含む濃度を表示することになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定対象
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16504303HI 96801糖度(% Brix)(Brix)0.0~85.0% Brix、(温度)0.0~80.0℃
45,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
16504233HI 96811糖度(% Brix)(Brix)0.0~50.0% Brix、(温度) 0.0~80.0℃
39,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16504303
2019-02-12
用途: 製品の糖度チェックに使用しています。
株式会社辰巳製造業

液晶が大きく見やすいので屈折の糖度計よりも見間違いが無いように思います。年齢も高い人もいる中で、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする