HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
デジタル屈折計
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
電源
9Vアルカリ電池1個
測定時間(秒)
約1.5
電源自動OFF
約3分間の未使用後
材質(本体)
ABS樹脂
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
質量(g)
420
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
温度補償
自動(10~40℃)
光源
発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
校正
水(蒸留水、精製水)
防水仕様
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※屈折計(濃度計)では測定サンプル(溶液)に溶け込んでいるすべての成分を測定値として表示します。そのため〇〇用(例:ブドウ糖)としてご紹介している製品は、測定サンプルに〇〇(ブドウ糖)のみが溶け込んでいる場合には信頼性の高い濃度を測定できますが、その他に様々な成分も溶け込んでいる場合にはそれらも含む濃度を表示することになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定対象
測定範囲
精度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16504215
HI 96803
ブドウ糖(グルコース)
(%)0.0~85.0%、(温度)0.0~80.0℃
(%)±0.2% 、(温度)±0.3℃
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16504224
HI 96804
転化糖
(%)0.0~85.0%、(温度)0.0~80.0℃
(%)±0.2% 、(温度)±0.3℃
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16504242
HI 96812
ボーメ度(°Baume)
(°Baume)0.0~28.0°Baume、(温度)0.0~80.0℃
(°Baume)±0.1°Baume、(温度)±0.3℃
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください