ワイン用濁度&ベントナイト測定器

ワイン用濁度&ベントナイト測定器 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
セット内容測定用ガラスセル6組、バリデーター1セット、ベントチェック液、シリコンオイル、1000μL自動ピペット、25mLガラス瓶4組、1mLシリンジ、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、タグ5個、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1200NTU質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター測定項目濁度/ベントナイト寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77精度測定値の±2%+0.05NTU分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)光源発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF15分間の未使用後校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて測定原理90°散乱光方式使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応繰返し再現性測定値の±1%+0.05NTUPC接続RS232、またはUSBロギング200データ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16506482HI 83749
270,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする