曜日別特売

エレクトロニッパ ベントタイプ

エレクトロニッパ ベントタイプ - トップ工業

先端を60°に曲げてあるので狭い場所に便利です。
ステンレス製ですので、さびにくく、耐摩耗性に優れています。

用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに全長(mm)115トラスコ品番387-2513材質ステンレス(DSRIK6)質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2切断能力(Φmm) 軟銅線0.13~1.2RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-2内容量1丁
注意
※切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39513074ENI-115B
5,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする