ビール用濁度計

ビール用濁度計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

試薬を使わずに素早く測定できます
測定には90°散乱光方式を採用
色による影響はなく、様々なビールの測定が可能
測定結果を199データまでメモリー可能
RS232 によるPC接続が可能
ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます

セット内容
測定用ガラスセル、キャップ 2組、セル面清浄用布、濁度標準液(0、2.5、125EBC 30ml各1本)、単三アルカリ電池 4本、樹脂製キャリングケース、
日本語取扱説明書、保証書
測定範囲0.00~10.00、10~250EBC測定原理90°散乱光方式仕様データ保存:199データ質量(g)510電源単三アルカリ電池4本測定項目ビールの濁度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)220×82×66精度±0.20EBC±測定値の±3%(10.00EBCまで)、±1EBC±測定値の±5%(10EBC以上)分解能0.01EBC(10.00EBCまで)、1EBC(10EBC以上)光源発光源:赤外線LED @890nm、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF5分間の未使用後校正2点または3点校正使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応PC接続RS232内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16504872HI 93124
145,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする