曜日別特売

ポータブル濁度/残留塩素計

ポータブル濁度/残留塩素計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能
バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素)
独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能
濁度の2点、3点、4点校正が可能
USBまたはRS232によるPC接続が可能
GLP機能による校正状態の確認が可能
測定結果を200データまでメモリー可能
バックライトにより作業効率がアップ
未使用時に自動電源オフ
電源ON時にバッテリー残量表示
現在時刻を液晶画面に常に表示

用途
この1台だけで濁度と残留塩素を測定出来る高機能器
最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価していただけるでしょう。
セット内容測定用ガラスセル5組、バリデーター(濁度/残留塩素)各1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、タグ5個、試薬開封用はさみ、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、残留塩素試薬100回分無償引換票、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース測定範囲(濁度)0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、(残留塩素)0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも)質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77精度(濁度)±2%+0.02NTU、(残留塩素)±0.02mg/L (濃度1.00mg/Lにおいて)分解能濁度: 0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)、残留塩素: 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)光源発光源:タングステンランプタングステンランプ、受光部:濁度:シリコンフォトセル、残留塩素:フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm)電源自動OFF15分間の未使用後校正(濁度) 2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて、(残留塩素) 1点校正/専用バリデーターにて測定原理(濁度)90°散乱光方式、(残留塩素)DPD吸光光度法データメモリ200データ使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応PC接続RS232、またはUSB内容量1個
注意
※ PC接続備品は別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16506078HI 93414
330,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする