エヌケーキャリーキャスター
シズカル台車
大径車輪の採用により、静かで軽い走行を実現しました。ゴム製キャスターには防塵カバーが付いており、床面を汚しません。
車輪径(Φmm)
125
キャスター
自在・固定各2個(防塵カバー付・ベアリング入)
荷台寸法(幅)(mm)
465
ハンドル高さ(mm)
893
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
1-6292-02
荷台寸法(奥行)(mm)
720
騒音対策
あり
材質(荷台)
PP(ポリプロピレン)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33499523
シズカルスーパーPRBL150S
200(均等積載)
720×465
192
10.2
¥
45,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る