マイクロ灌水ミニバルブ

マイクロ灌水ミニバルブ - セフティー3マイクロ灌水ミニバルブ - セフティー3マイクロ灌水ミニバルブ - セフティー3マイクロ灌水ミニバルブ - セフティー3
(2件のレビュー)

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。

用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2使用圧力(MPa)0.2以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×42×20適合ホース内径(Φmm)4内容量1パック(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13393774SMKS-13
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【簡単!安心!便利!楽しい水やり!】藤原産業 水やりタイマーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13393774
2019-06-02
用途: 刄もの砥石に使用しています。

水の流量微調整に非常に役に立っています、ホースも細いのでいいです。

対象商品 : 13393774
2017-08-24
用途: スプリンクラーの閉塞

小型で丈夫で目立たなく開閉も確りしているので非常に便利に使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする