曜日別特売

メンテナンスマット

メンテナンスマット - ParkTool(パークツール)メンテナンスマット - ParkTool(パークツール)メンテナンスマット - ParkTool(パークツール)
(1件のレビュー)

卓上用の樹脂製作業用マット。
メンテナンス中のパーツを傷つけにくく、スモールパーツなどを置いておくパーツポケットも付いており、ディレーラーやSTIレバーなどのメンテナンスに便利です。
耐油性にも優れ、油圧ブレーキなどのメンテナンスにも対応。

材質pvc厚さ(mm)6寸法(mm)340×240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16239116OM-1
5,620
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16239116
2020-10-08
用途: 自転車整備

自転車の分解整備で細かい部品を細々と分けて置いておけるので何かと便利です。
何よりParkToolのロゴが格好いいので作業も楽しくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする