曜日別特売

オーバーサイズバイシクル ストレージ フック

オーバーサイズバイシクル ストレージ フック - ParkTool(パークツール)オーバーサイズバイシクル ストレージ フック - ParkTool(パークツール)オーバーサイズバイシクル ストレージ フック - ParkTool(パークツール)オーバーサイズバイシクル ストレージ フック - ParkTool(パークツール)オーバーサイズバイシクル ストレージ フック - ParkTool(パークツール)オーバーサイズバイシクル ストレージ フック - ParkTool(パークツール)オーバーサイズバイシクル ストレージ フック - ParkTool(パークツール)オーバーサイズバイシクル ストレージ フック - ParkTool(パークツール)
(2件のレビュー)

自転車および自転車ホイール用のフック。
耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。

ねじ長さ(mm)50適合タイヤ幅(mm)75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
ねじ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16239125#470ナット2個ボルト式M10×1.5
1,290
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
16239134#471-木ネジ式Φ11
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16239125
2019-08-28
用途: クロスバイクを吊り下げるのに使用
ミヤケAB株式会社

クロスバイクを吊り下げる時 ハンドル側は使えたが サドル側は高さが低かってサドル上面が当たって使い物にならなかったので 懐(ふところ)長さを200㎜長いものを作って使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 16239134
2016-03-16
用途: 自転車保管

ホイールに引っかけてぶら下げる事が出来て、保管に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする