曜日別特売

C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~)

C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) - CKDC1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) - CKDC1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) - CKDC1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) - CKDC1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) - CKDC1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) - CKDC1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) - CKDC1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) - CKD
内容量1個
全1788種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
流れ方向
1788種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80721146C1020-6-W-F1L0.05~0.35RcRc1/8標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,610
10,513
11,564(税込)
15日以内出荷
返品不可
80723027C1020-6G-W-F10.05~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,610
10,513
11,564(税込)
15日以内出荷
返品不可
80726545C1020-6N-W-F10.05~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,610
10,513
11,564(税込)
15日以内出荷
返品不可
80730072C1020-8-W-F10.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,610
10,513
11,564(税込)
40日以内出荷
返品不可
80731996C1020-8G-W-F10.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,610
10,513
11,564(税込)
15日以内出荷
返品不可
80735514C1020-8N-W-F10.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,610
10,513
11,564(税込)
15日以内出荷
返品不可
80721155C1020-6-W-F1-UD0.05~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,610
12,300
13,530(税込)
15日以内出荷
返品不可
80723036C1020-6G-W-F1-J10.05~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,610
10,513
11,564(税込)
15日以内出荷
返品不可
80726554C1020-6N-W-F1-J10.05~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,610
10,513
11,564(税込)
15日以内出荷
返品不可
80730081C1020-8-W-F1-UD0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,610
12,300
13,530(税込)
15日以内出荷
返品不可
80732005C1020-8G-W-F1-J10.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,610
10,513
11,564(税込)
15日以内出荷
返品不可
80735523C1020-8N-W-F1-J10.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
11,610
10,513
11,564(税込)
15日以内出荷
返品不可
80721164C1020-6-W-F1-A10W0.05~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
80723045C1020-6G-W-F1-UD0.05~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,610
12,300
13,530(税込)
15日以内出荷
返品不可
80726563C1020-6N-W-F1-UD0.05~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,610
12,300
13,530(税込)
15日以内出荷
返品不可
80730097C1020-8-W-F1-A10W0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
80732014C1020-8G-W-F1-UD0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,610
12,300
13,530(税込)
15日以内出荷
返品不可
80735532C1020-8N-W-F1-UD0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,610
12,300
13,530(税込)
15日以内出荷
返品不可
80721173C1020-6-W-F1-A6W0.05~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
80723054C1020-6G-W-F1-UD-J10.05~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,610
12,300
13,530(税込)
15日以内出荷
返品不可
80726572C1020-6N-W-F1-UD-J10.05~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,610
12,300
13,530(税込)
15日以内出荷
返品不可
80730106C1020-8-W-F1-A6W0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
80732023C1020-8G-W-F1-UD-J10.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,610
12,300
13,530(税込)
15日以内出荷
返品不可
80735541C1020-8N-W-F1-UD-J10.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,610
12,300
13,530(税込)
15日以内出荷
返品不可
80721182C1020-6-W-F1-A8W0.05~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
80723063C1020-6G-W-F1-A10GW0.05~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
80726581C1020-6N-W-F1-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
80730115C1020-8-W-F1-A8W0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
14日以内出荷
返品不可
80732032C1020-8G-W-F1-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
80735557C1020-8N-W-F1-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
80721191C1020-6-W-F1-UD-A10W0.05~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,090
13,625
14,988(税込)
15日以内出荷
返品不可
80723072C1020-6G-W-F1-A6GW0.05~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
80726597C1020-6N-W-F1-A6NW0.05~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
80730124C1020-8-W-F1T8-G52P0.05~0.85RcRc1/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
20,910
18,900
20,790(税込)
15日以内出荷
返品不可
80732041C1020-8G-W-F1-A6GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
80735566C1020-8N-W-F1-A6NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
80721207C1020-6-W-F1-UD-A6W0.05~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,090
13,625
14,988(税込)
15日以内出荷
返品不可
80723081C1020-6G-W-F1-A8GW0.05~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
80724847C1020-6G-W-T8-UV-A10GW0.05~0.85GG1/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,130
12,500
13,750(税込)
15日以内出荷
返品不可
80726606C1020-6N-W-F1-A8NW0.05~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
80728374C1020-6N-W-T8-UV-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,130
12,500
13,750(税込)
15日以内出荷
返品不可
80730133C1020-8-W-F1-UD-A10W0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,090
13,625
14,988(税込)
15日以内出荷
返品不可
80732057C1020-8G-W-F1-A8GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
80733816C1020-8G-W-T8-UV-A10GW0.05~0.85GG1/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,130
12,500
13,750(税込)
15日以内出荷
返品不可
80735575C1020-8N-W-F1-A8NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
80737334C1020-8N-W-T8-UV-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,130
12,500
13,750(税込)
15日以内出荷
返品不可
80721216C1020-6-W-F1-UD-A8W0.05~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,090
13,625
14,988(税込)
15日以内出荷
返品不可
80723097C1020-6G-W-F1-J1-A10GW0.05~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
80724856C1020-6G-W-T8-UV-A6GW0.05~0.85GG1/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,130
12,500
13,750(税込)
15日以内出荷
返品不可
80726615C1020-6N-W-F1-J1-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
13,090
11,838
13,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする