C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~)

C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) - CKDC1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) - CKDC1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) - CKDC1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) - CKDC1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) - CKDC1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) - CKDC1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) - CKDC1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) - CKD
内容量1個
全1790種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
流れ方向
1790種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80739032C1030-6-W-F10.05~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,920
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80740947C1030-6G-W-F10.05~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,920
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80744465C1030-6N-W-F10.05~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,920
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80747983C1030-8-W-F10.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,920
20,675
22,743(税込)
7日以内出荷
返品不可
80749891C1030-8G-W-F10.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,920
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80753416C1030-8N-W-F10.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,920
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80739041C1030-6-W-F1-UD0.05~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,780
21,588
23,747(税込)
8日以内出荷
返品不可
80740956C1030-6G-W-F1-J10.05~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,920
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80744474C1030-6N-W-F1-J10.05~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,920
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80747992C1030-8-W-F1LN0.05~0.35RcRc1/4標準圧力計(G401-W-P04付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
21,920
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80749907C1030-8G-W-F1-J10.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,920
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80753425C1030-8N-W-F1-J10.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,920
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80739057C1030-6-W-F1-A10W0.05~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80740965C1030-6G-W-F1-UD0.05~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,780
21,588
23,747(税込)
8日以内出荷
返品不可
80744483C1030-6N-W-F1-UD0.05~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,780
21,588
23,747(税込)
8日以内出荷
返品不可
80748001C1030-8-W-F1X10.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
21,920
19,900
21,890(税込)
8日以内出荷
返品不可
80749916C1030-8G-W-F1-UD0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,780
21,588
23,747(税込)
8日以内出荷
返品不可
80753434C1030-8N-W-F1-UD0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,780
21,588
23,747(税込)
8日以内出荷
返品不可
80739066C1030-6-W-F1-A6W0.05~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80740974C1030-6G-W-F1-UD-J10.05~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,780
21,588
23,747(税込)
8日以内出荷
返品不可
80744492C1030-6N-W-F1-UD-J10.05~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,780
21,588
23,747(税込)
8日以内出荷
返品不可
80748017C1030-8-W-F1-UD0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,780
21,588
23,747(税込)
8日以内出荷
返品不可
80749925C1030-8G-W-F1-UD-J10.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,780
21,588
23,747(税込)
8日以内出荷
返品不可
80753443C1030-8N-W-F1-UD-J10.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,780
21,588
23,747(税込)
8日以内出荷
返品不可
80739075C1030-6-W-F1-A8W0.05~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80740983C1030-6G-W-F1-A10GW0.05~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80744501C1030-6N-W-F1-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80748026C1030-8-W-F1-A10W0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80749934C1030-8G-W-F1-A10GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80753452C1030-8N-W-F1-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80739084C1030-6-W-F1-UD-A10W0.05~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,260
22,913
25,204(税込)
8日以内出荷
返品不可
80740992C1030-6G-W-F1-A6GW0.05~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80744517C1030-6N-W-F1-A6NW0.05~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80748035C1030-8-W-F1-A6W0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80749943C1030-8G-W-F1-A6GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80753461C1030-8N-W-F1-A6NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80739093C1030-6-W-F1-UD-A6W0.05~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,260
22,913
25,204(税込)
8日以内出荷
返品不可
80741001C1030-6G-W-F1-A8GW0.05~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80742767C1030-6G-W-T8-UV-A10GW0.05~0.85GG1/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,720
19,125
21,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
80744526C1030-6N-W-F1-A8NW0.05~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80746285C1030-6N-W-T8-UV-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,720
19,125
21,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
80748044C1030-8-W-F1-A8W0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80749952C1030-8G-W-F1-A8GW0.05~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80751711C1030-8G-W-T8-UV-A10GW0.05~0.85GG1/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,720
19,125
21,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
80753477C1030-8N-W-F1-A8NW0.05~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80755236C1030-8N-W-T8-UV-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,720
19,125
21,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
80739102C1030-6-W-F1-UD-A8W0.05~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,260
22,913
25,204(税込)
8日以内出荷
返品不可
80741017C1030-6G-W-F1-J1-A10GW0.05~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80742776C1030-6G-W-T8-UV-A6GW0.05~0.85GG1/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,720
19,125
21,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
80744535C1030-6N-W-F1-J1-A10NW0.05~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,400
21,225
23,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする