曜日別特売

C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~)

C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) - CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) - CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) - CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) - CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) - CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) - CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) - CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) - CKD
内容量1個
全1341種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
流れ方向
1341種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80756934C1040-6-W-F10.1~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
19,910
18,150
19,965(税込)
8日以内出荷
返品不可
80758343C1040-6G-W-F10.1~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
19,910
18,150
19,965(税込)
8日以内出荷
返品不可
80759664C1040-6G-W-L-UV-J1-A8GW0.1~0.35GG1/8標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80760985C1040-6N-W-F10.1~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
19,910
18,150
19,965(税込)
8日以内出荷
返品不可
80762306C1040-6N-W-L-UV-J1-A8NW0.1~0.35NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80763627C1040-8-W-F10.1~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
19,910
18,150
19,965(税込)
7日以内出荷
返品不可
80765063C1040-8G-W-F10.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
19,910
18,150
19,965(税込)
8日以内出荷
返品不可
80766384C1040-8G-W-L-UV-J1-A8GW0.1~0.35GG1/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80767705C1040-8N-W-F10.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
19,910
18,150
19,965(税込)
8日以内出荷
返品不可
80769026C1040-8N-W-L-UV-J1-A8NW0.1~0.35NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80756943C1040-6-W-F1-A10W0.1~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,390
19,475
21,423(税込)
8日以内出荷
返品不可
80758352C1040-6G-W-F1-J10.1~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
19,910
18,150
19,965(税込)
8日以内出荷
返品不可
80759673C1040-6G-W-N-UV-A10GW0.1~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80760994C1040-6N-W-F1-J10.1~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
19,910
18,150
19,965(税込)
8日以内出荷
返品不可
80762315C1040-6N-W-N-UV-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80763636C1040-8-W-F1-A10W0.1~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,390
19,475
21,423(税込)
13日以内出荷
返品不可
80765072C1040-8G-W-F1-J10.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
19,910
18,150
19,965(税込)
8日以内出荷
返品不可
80766393C1040-8G-W-N-UV-A10GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80767714C1040-8N-W-F1-J10.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
19,910
18,150
19,965(税込)
8日以内出荷
返品不可
80769035C1040-8N-W-N-UV-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80756952C1040-6-W-F1-A6W0.1~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,390
19,475
21,423(税込)
8日以内出荷
返品不可
80758361C1040-6G-W-F1-A10GW0.1~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,390
19,475
21,423(税込)
8日以内出荷
返品不可
80759682C1040-6G-W-N-UV-A6GW0.1~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80761003C1040-6N-W-F1-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,390
19,475
21,423(税込)
8日以内出荷
返品不可
80762324C1040-6N-W-N-UV-A6NW0.1~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80763645C1040-8-W-F1-A6W0.1~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,390
19,475
21,423(税込)
8日以内出荷
返品不可
80765081C1040-8G-W-F1-A10GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,390
19,475
21,423(税込)
8日以内出荷
返品不可
80766402C1040-8G-W-N-UV-A6GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80767723C1040-8N-W-F1-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,390
19,475
21,423(税込)
8日以内出荷
返品不可
80769044C1040-8N-W-N-UV-A6NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80756961C1040-6-W-F1-A8W0.1~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,390
19,475
21,423(税込)
8日以内出荷
返品不可
80758377C1040-6G-W-F1-A6GW0.1~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,390
19,475
21,423(税込)
8日以内出荷
返品不可
80759691C1040-6G-W-N-UV-A8GW0.1~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80761012C1040-6N-W-F1-A6NW0.1~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,390
19,475
21,423(税込)
8日以内出荷
返品不可
80762333C1040-6N-W-N-UV-A8NW0.1~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80763654C1040-8-W-F1-A8W0.1~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,390
19,475
21,423(税込)
8日以内出荷
返品不可
80765097C1040-8G-W-F1-A6GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,390
19,475
21,423(税込)
8日以内出荷
返品不可
80766411C1040-8G-W-N-UV-A8GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80767732C1040-8N-W-F1-A6NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,390
19,475
21,423(税込)
8日以内出荷
返品不可
80769053C1040-8N-W-N-UV-A8NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80756977C1040-6-W-F1-UV0.1~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,240
22,938
25,232(税込)
13日以内出荷
返品不可
80758386C1040-6G-W-F1-A8GW0.1~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,390
19,475
21,423(税込)
8日以内出荷
返品不可
80759707C1040-6G-W-N-UV-J1-A10GW0.1~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80761021C1040-6N-W-F1-A8NW0.1~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,390
19,475
21,423(税込)
8日以内出荷
返品不可
80762342C1040-6N-W-N-UV-J1-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80763663C1040-8-W-F1-UV0.1~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
25,240
22,938
25,232(税込)
8日以内出荷
返品不可
80765106C1040-8G-W-F1-A8GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,390
19,475
21,423(税込)
8日以内出荷
返品不可
80766427C1040-8G-W-N-UV-J1-A10GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
80767741C1040-8N-W-F1-A8NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
21,390
19,475
21,423(税込)
8日以内出荷
返品不可
80769062C1040-8N-W-N-UV-J1-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
21,550
19,013
20,914(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする