C1050シリーズ R.Mコンビネーション

C1050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC1050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC1050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC1050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC1050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC1050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC1050シリーズ R.Mコンビネーション - CKDC1050シリーズ R.Mコンビネーション - CKD
内容量1個
全446種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
流れ方向
446種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80770347C1050-6G-W-F10.1~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,310
13,738
15,112(税込)
8日以内出荷
返品不可
80771826C1050-6N-W-X1-J1-A6NW0.1~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
14,200
12,450
13,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
80773305C1050-8G-W-L0.1~0.35GG1/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
12,720
11,125
12,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
80770356C1050-6G-W-F1-J10.1~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,310
13,738
15,112(税込)
8日以内出荷
返品不可
80771835C1050-6N-W-X1-J1-A8NW0.1~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
14,200
12,450
13,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
80773314C1050-8G-W-L-J10.1~0.35GG1/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
12,720
11,125
12,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
80771844C1050-6-W-A10W0.1~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,200
12,450
13,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
80770365C1050-6N-W-F10.1~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,310
13,738
15,112(税込)
8日以内出荷
返品不可
80773323C1050-8G-W-N0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
12,720
11,125
12,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
80771853C1050-6-W-A6W0.1~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,200
12,450
13,695(税込)
24日以内出荷
返品不可
80770374C1050-6N-W-F1-J10.1~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,310
13,738
15,112(税込)
8日以内出荷
返品不可
80773332C1050-8G-W-N-J10.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
12,720
11,125
12,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
80771862C1050-6-W-A8W0.1~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,200
12,450
13,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
80770383C1050-6-W-F10.1~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,310
13,738
15,112(税込)
8日以内出荷
返品不可
80771871C1050-6-W-L-A10W0.1~0.35RcRc1/8標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,200
12,450
13,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
80770392C1050-8G-W-F10.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,310
13,738
15,112(税込)
8日以内出荷
返品不可
80771887C1050-6-W-L-A6W0.1~0.35RcRc1/8標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,200
12,450
13,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
80770401C1050-8G-W-F1-J10.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,310
13,738
15,112(税込)
8日以内出荷
返品不可
80771896C1050-6-W-L-A8W0.1~0.35RcRc1/8標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,200
12,450
13,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
80770417C1050-8N-W-F10.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,310
13,738
15,112(税込)
8日以内出荷
返品不可
80771905C1050-6-W-N-A10W0.1~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
14,200
12,450
13,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
80773384C1050-8G-W-X10.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
12,720
11,125
12,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
80770426C1050-8N-W-F1-J10.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,310
13,738
15,112(税込)
8日以内出荷
返品不可
80771914C1050-6-W-N-A6W0.1~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
14,200
12,450
13,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
80770435C1050-8-W-F10.1~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
15,310
13,738
15,112(税込)
8日以内出荷
返品不可
80773393C1050-8G-W-X1-J10.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
12,720
11,125
12,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
80771923C1050-6-W-N-A8W0.1~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
14,200
12,450
13,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
80770444C1050-6G-W-F1-A10GW0.1~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,790
15,063
16,569(税込)
8日以内出荷
返品不可
80773402C1050-8N-W0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
12,720
11,125
12,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
80771932C1050-6-W-X1-A10W0.1~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
14,200
12,450
13,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
80770453C1050-6G-W-F1-A6GW0.1~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,790
15,063
16,569(税込)
8日以内出荷
返品不可
80773411C1050-8N-W-J10.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
12,720
11,125
12,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
80771941C1050-6-W-X1-A6W0.1~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
14,200
12,450
13,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
80770462C1050-6G-W-F1-A8GW0.1~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,790
15,063
16,569(税込)
8日以内出荷
返品不可
80773427C1050-8N-W-L0.1~0.35NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
12,720
11,125
12,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
80771957C1050-6-W-X1-A8W0.1~0.85RcRc1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
14,200
12,450
13,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
80770471C1050-6G-W-F1-J1-A10GW0.1~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,790
15,063
16,569(税込)
8日以内出荷
返品不可
80773436C1050-8N-W-L-J10.1~0.35NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
12,720
11,125
12,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
80770487C1050-6G-W-F1-J1-A6GW0.1~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,790
15,063
16,569(税込)
8日以内出荷
返品不可
80771966C1050-8G-W-A10GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,200
12,450
13,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
80773445C1050-8N-W-N0.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
12,720
11,125
12,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
80770496C1050-6G-W-F1-J1-A8GW0.1~0.85GG1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,790
15,063
16,569(税込)
8日以内出荷
返品不可
80771975C1050-8G-W-A6GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,200
12,450
13,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
80773454C1050-8N-W-N-J10.1~0.85NPTNPT1/4標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
12,720
11,125
12,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
80770505C1050-6N-W-F1-A10NW0.1~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,790
15,063
16,569(税込)
8日以内出荷
返品不可
80771984C1050-8G-W-A8GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,200
12,450
13,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
80770514C1050-6N-W-F1-A6NW0.1~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,790
15,063
16,569(税込)
8日以内出荷
返品不可
80771993C1050-8G-W-J1-A10GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,200
12,450
13,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
80770523C1050-6N-W-F1-A8NW0.1~0.85NPTNPT1/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
16,790
15,063
16,569(税込)
8日以内出荷
返品不可
80772002C1050-8G-W-J1-A6GW0.1~0.85GG1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
14,200
12,450
13,695(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする