C8010シリーズ W.Lコンビネーション

C8010シリーズ W.Lコンビネーション - CKDC8010シリーズ W.Lコンビネーション - CKDC8010シリーズ W.Lコンビネーション - CKDC8010シリーズ W.Lコンビネーション - CKDC8010シリーズ W.Lコンビネーション - CKDC8010シリーズ W.Lコンビネーション - CKDC8010シリーズ W.Lコンビネーション - CKDC8010シリーズ W.Lコンビネーション - CKD
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)内容量1個
1909件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81429747C8010-20-W-Z0.05~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,540
39,450
43,395(税込)
15日以内出荷
返品不可
81433624C8010-20G-W-T-UK-J1-A20GW0.05~0.85GG3/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,140
53,250
58,575(税込)
15日以内出荷
返品不可
81431734C8010-20G-W-Z0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,540
39,450
43,395(税込)
15日以内出荷
返品不可
81437404C8010-20N-W-T-UK-J1-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,140
53,250
58,575(税込)
15日以内出荷
返品不可
81435514C8010-20N-W-Z0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,540
39,450
43,395(税込)
15日以内出荷
返品不可
81439294C8010-25-W-Z0.05~0.85RcRc1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,540
39,450
43,395(税込)
15日以内出荷
返品不可
81443162C8010-25G-W-T-UK-J1-A20GW0.05~0.85GG1圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,140
53,250
58,575(税込)
15日以内出荷
返品不可
81441272C8010-25G-W-Z0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,540
39,450
43,395(税込)
15日以内出荷
返品不可
81446942C8010-25N-W-T-UK-J1-A20NW0.05~0.85NPTNPT1圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,140
53,250
58,575(税込)
15日以内出荷
返品不可
81445052C8010-25N-W-Z0.05~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,540
39,450
43,395(税込)
15日以内出荷
返品不可
81429756C8010-20-W-Z-A20W0.05~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81433633C8010-20G-W-T-UK-J1-A25GW0.05~0.85GG3/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,140
53,250
58,575(税込)
15日以内出荷
返品不可
81431743C8010-20G-W-Z-J10.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,540
39,450
43,395(税込)
15日以内出荷
返品不可
81437413C8010-20N-W-T-UK-J1-A25NW0.05~0.85NPTNPT3/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,140
53,250
58,575(税込)
15日以内出荷
返品不可
81435523C8010-20N-W-Z-J10.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,540
39,450
43,395(税込)
15日以内出荷
返品不可
81439303C8010-25-W-Z-A20W0.05~0.85RcRc1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81443171C8010-25G-W-T-UK-J1-A25GW0.05~0.85GG1圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,140
53,250
58,575(税込)
15日以内出荷
返品不可
81441281C8010-25G-W-Z-J10.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,540
39,450
43,395(税込)
15日以内出荷
返品不可
81446951C8010-25N-W-T-UK-J1-A25NW0.05~0.85NPTNPT1圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,140
53,250
58,575(税込)
15日以内出荷
返品不可
81445061C8010-25N-W-Z-J10.05~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
43,540
39,450
43,395(税込)
15日以内出荷
返品不可
81429765C8010-20-W-Z-A25W0.05~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81433642C8010-20G-W-T-UK-J1-A32GW0.05~0.85GG3/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,140
53,250
58,575(税込)
15日以内出荷
返品不可
81431752C8010-20G-W-Z-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81437422C8010-20N-W-T-UK-J1-A32NW0.05~0.85NPTNPT3/4圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,140
53,250
58,575(税込)
15日以内出荷
返品不可
81435532C8010-20N-W-Z-A20NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81439312C8010-25-W-Z-A25W0.05~0.85RcRc1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81443187C8010-25G-W-T-UK-J1-A32GW0.05~0.85GG1圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,140
53,250
58,575(税込)
15日以内出荷
返品不可
81441297C8010-25G-W-Z-A20GW0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81446967C8010-25N-W-T-UK-J1-A32NW0.05~0.85NPTNPT1圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
59,140
53,250
58,575(税込)
15日以内出荷
返品不可
81445077C8010-25N-W-Z-A20NW0.05~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81429774C8010-20-W-Z-A32W0.05~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81431761C8010-20G-W-Z-A25GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81435541C8010-20N-W-Z-A25NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81439321C8010-25-W-Z-A32W0.05~0.85RcRc1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81441306C8010-25G-W-Z-A25GW0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81445086C8010-25N-W-Z-A25NW0.05~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81429783C8010-20-W-Z-US0.05~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
50,930
46,100
50,710(税込)
15日以内出荷
返品不可
81433667C8010-20G-W-M1-UK0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
58,200
52,400
57,640(税込)
15日以内出荷
返品不可
81431777C8010-20G-W-Z-A32GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81437447C8010-20N-W-M1-UK0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
58,200
52,400
57,640(税込)
15日以内出荷
返品不可
81435557C8010-20N-W-Z-A32NW0.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81439337C8010-25-W-Z-US0.05~0.85RcRc1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
50,930
46,100
50,710(税込)
15日以内出荷
返品不可
81443205C8010-25G-W-M1-UK0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
58,200
52,400
57,640(税込)
15日以内出荷
返品不可
81441315C8010-25G-W-Z-A32GW0.05~0.85GG1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81446985C8010-25N-W-M1-UK0.05~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
58,200
52,400
57,640(税込)
15日以内出荷
返品不可
81445095C8010-25N-W-Z-A32NW0.05~0.85NPTNPT1標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81429792C8010-20-W-Z-US-A20W0.05~0.85RcRc3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
56,430
51,050
56,155(税込)
15日以内出荷
返品不可
81433676C8010-20G-W-M1-UK-J10.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
58,200
52,400
57,640(税込)
15日以内出荷
返品不可
81431786C8010-20G-W-Z-J1-A20GW0.05~0.85GG3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
49,040
44,400
48,840(税込)
15日以内出荷
返品不可
81437456C8010-20N-W-M1-UK-J10.05~0.85NPTNPT3/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
58,200
52,400
57,640(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする