日本スタンドサービス
耐圧防爆単相モータ
耐圧防爆構造は1種危険場所及び2種危険場所に使用できます。
日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19765号
種類
汎用モーター
規格
日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19765号
回転数(min
-1
[r.p.m])
1420/1710
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16240078
YBSC96S-4-1-55
0.55
単相/交流
100
4
50/60
脚取付
なし
耐圧防爆
オープン
¥
171,980
¥189,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16240087
YBSC96L1-4-1-75
0.75
単相/交流
100
4
50/60
脚取付
なし
耐圧防爆
オープン
¥
183,980
¥202,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16240096
YBSC96S-4-2-55
0.55
単相/交流
200~230
4
50/60
脚取付
なし
耐圧防爆
オープン
¥
160,980
¥177,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16240105
YBSC96L1-4-2-75
0.75
単相/交流
200~230
4
50/60
脚取付
なし
耐圧防爆
オープン
¥
171,980
¥189,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000