曜日別特売

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。
769件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82216434CMK2-CA-32-128-T0H-D1個32128複動形・エアクッション付
11,980
11,550
12,705(税込)
8日以内出荷
返品不可
82217782CMK2-CA-40-750-T0H-D-B21個40750複動形・エアクッション付
23,000
21,475
23,623(税込)
8日以内出荷
返品不可
40032106CMK2-CB-25-251本2525復動形
5,820
5,080
5,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
40034084CMK2-CB-25-150-T2H-H1本25150復動形
10,390
9,640
10,604(税込)
4日以内出荷
返品不可
82217791CMK2-CA-20-140-I1個20140複動形・エアクッション付
7,350
6,863
7,549(税込)
8日以内出荷
返品不可
82216443CMK2-CA-32-150-T0H-D1個32150複動形・エアクッション付
11,980
11,550
12,705(税込)
6日以内出荷
返品不可
40032115CMK2-CB-25-25-I1本2525復動形
6,910
6,267
6,894(税込)
4日以内出荷
返品不可
40034093CMK2-CB-25-150-T2H-H-I1本25150復動形
11,480
10,827
11,910(税込)
4日以内出荷
返品不可
82216452CMK2-CA-32-250-T0H-D1個32250複動形・エアクッション付
13,410
12,925
14,218(税込)
6日以内出荷
返品不可
82217807CMK2-CA-32-300-T0H-H-Y1個32300複動形・エアクッション付
13,730
12,813
14,094(税込)
6日以内出荷
返品不可
40032124CMK2-CB-25-25-Y1本2525復動形
7,570
6,560
7,216(税込)
4日以内出荷
返品不可
40034102CMK2-CB-25-150-T2H-H-Y1本25150復動形
12,140
11,133
12,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
82216461CMK2-CA-32-75-T0H3-D-Y1個3275複動形・エアクッション付
13,500
13,013
14,314(税込)
6日以内出荷
返品不可
40032133CMK2-CB-25-25-T2H-R1本2525復動形
9,070
8,587
9,446(税込)
4日以内出荷
返品不可
40034111CMK2-CB-25-150-T2H-D1本25150復動形
13,640
13,147
14,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
82216477CMK2-CA-20-200-T0H-D-FEY1個20200複動形・エアクッション付
13,870
13,363
14,699(税込)
8日以内出荷
返品不可
40032142CMK2-CB-25-25-T2H-R-I1本2525復動形
10,160
9,760
10,736(税込)
4日以内出荷
返品不可
40034127CMK2-CB-25-150-T2H-D-I1本25150復動形
14,730
14,333
15,766(税込)
4日以内出荷
返品不可
82217834CMK2-CA-40-30-I1個4030複動形・エアクッション付
9,440
8,788
9,667(税込)
8日以内出荷
返品不可
82216486CMK2-CA-40-50-T0H3-D1個4050複動形・エアクッション付
13,290
12,800
14,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
40032151CMK2-CB-25-25-T2H-R-Y1本2525復動形
10,820
10,067
11,074(税込)
4日以内出荷
返品不可
40034136CMK2-CB-25-150-T2H-D-Y1本25150復動形
15,390
14,627
16,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
82217843CMK2-CA-20-450-I1個20450複動形・エアクッション付
11,530
10,713
11,784(税込)
8日以内出荷
返品不可
82216495CMK2-CA-25-100-T0H3-D-YB21個25100複動形・エアクッション付
13,960
13,450
14,795(税込)
5日以内出荷
返品不可
40032167CMK2-CB-25-25-T2H-H1本2525復動形
9,070
8,587
9,446(税込)
4日以内出荷
返品不可
40034145CMK2-CB-25-150-T2H-T1本25150復動形
16,890
16,653
18,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
82216504CMK2-CA-20-25-T0H3-D-YB21個2025複動形・エアクッション付
12,530
12,075
13,283(税込)
5日以内出荷
返品不可
82215156CMK2-CA-20-150-T2H-D-JI1個20150複動形・エアクッション付
18,680
18,193
20,012(税込)
8日以内出荷
返品不可
82217852CMK2-CA-32-400-T0H-R-Y1個32400複動形・エアクッション付
15,270
14,188
15,607(税込)
5日以内出荷
返品不可
40032176CMK2-CB-25-25-T2H-H-I1本2525復動形
10,160
9,760
10,736(税込)
4日以内出荷
返品不可
40034154CMK2-CB-25-150-T2H-T-I1本25150復動形
17,980
17,840
19,624(税込)
4日以内出荷
返品不可
82216513CMK2-CA-25-120-T0H-D-Y1個25120複動形・エアクッション付
13,070
12,588
13,847(税込)
8日以内出荷
返品不可
82217861CMK2-CA-25-350-I1個25350複動形・エアクッション付
11,090
10,300
11,330(税込)
8日以内出荷
返品不可
40032185CMK2-CB-25-25-T2H-H-Y1本2525復動形
10,820
10,067
11,074(税込)
4日以内出荷
返品不可
40034163CMK2-CB-25-150-T2H-T-Y1本25150復動形
18,640
18,133
19,946(税込)
4日以内出荷
返品不可
82216522CMK2-CA-25-150-T0H-D-Y1個25150複動形・エアクッション付
13,070
12,588
13,847(税込)
6日以内出荷
返品不可
82217877CMK2-CA-25-500-I1個25500複動形・エアクッション付
13,180
12,225
13,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
40032194CMK2-CB-25-25-T2H-D1本2525復動形
12,320
12,093
13,302(税込)
4日以内出荷
返品不可
40034172CMK2-CB-25-150-T2V-R1本25150復動形
10,390
9,640
10,604(税込)
4日以内出荷
返品不可
82215183CMK2-CA-20-30-T3H-D1個2030複動形・エアクッション付
11,880
11,646
12,811(税込)
8日以内出荷
返品不可
82216531CMK2-CA-32-100-T0H-D-Y1個32100複動形・エアクッション付
13,070
12,588
13,847(税込)
6日以内出荷
返品不可
82217886CMK2-CA-32-450-I1個32450複動形・エアクッション付
13,180
12,225
13,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
40032203CMK2-CB-25-25-T2H-D-I1本2525復動形
13,410
13,267
14,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
40034181CMK2-CB-25-150-T2V-R-I1本25150復動形
11,480
10,827
11,910(税込)
4日以内出荷
返品不可
82215192CMK2-CA-20-75-T2H3-D1個2075複動形・エアクッション付
12,640
12,378
13,616(税込)
6日以内出荷
返品不可
82216547CMK2-CA-25-25-T0H3-D-Y1個2525複動形・エアクッション付
12,510
12,050
13,255(税込)
5日以内出荷
返品不可
82217895CMK2-CA-40-60-I1個4060複動形・エアクッション付
9,770
9,063
9,969(税込)
8日以内出荷
返品不可
40032212CMK2-CB-25-25-T2H-D-Y1本2525復動形
14,070
13,573
14,930(税込)
4日以内出荷
返品不可
40034197CMK2-CB-25-150-T2V-R-Y1本25150復動形
12,140
11,133
12,246(税込)
4日以内出荷
返品不可
82216556CMK2-CA-25-50-J1個2550複動形・エアクッション付
9,740
9,363
10,299(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする