タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。
全702種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
内容量
702種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40040025CMK2-CB-40-251本4025復動形
8,020
7,040
7,744(税込)
4日以内出荷
返品不可
40042003CMK2-CB-40-150-T2H-H1本40150復動形
12,810
11,760
12,936(税込)
4日以内出荷
返品不可
82556582CMK2-TB-40-400-T0H-D-IB21個40400複動形・耐熱形
19,140
18,263
20,089(税込)
5日以内出荷
返品不可
40040034CMK2-CB-40-25-I1本4025復動形
9,110
8,080
8,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
40042012CMK2-CB-40-150-T2H-H-I1本40150復動形
13,900
12,947
14,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
82556591CMK2-TB-32-250-T0H-D-YB21個32250複動形・耐熱形
15,950
15,225
16,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
40040043CMK2-CB-40-25-Y1本4025復動形
9,770
8,560
9,416(税込)
4日以内出荷
返品不可
40042021CMK2-CB-40-150-T2H-H-Y1本40150復動形
14,560
13,240
14,564(税込)
4日以内出荷
返品不可
82556607CMK2-TB-40-125-J1個40125複動形・耐熱形
14,390
13,713
15,084(税込)
8日以内出荷
返品不可
40040052CMK2-CB-40-25-T2H-R1本4025復動形
11,270
10,400
11,440(税込)
4日以内出荷
返品不可
40042037CMK2-CB-40-150-T2H-D1本40150復動形
16,060
15,267
16,794(税込)
4日以内出荷
返品不可
82556616CMK2-TB-40-150-J1個40150複動形・耐熱形
14,390
13,713
15,084(税込)
8日以内出荷
返品不可
40040061CMK2-CB-40-25-T2H-R-I1本4025復動形
12,360
11,587
12,746(税込)
4日以内出荷
返品不可
40042046CMK2-CB-40-150-T2H-D-I1本40150復動形
17,150
16,440
18,084(税込)
4日以内出荷
返品不可
82556625CMK2-TB-25-50-T5H5-D-B21個2550複動形・耐熱形
11,130
10,600
11,660(税込)
5日以内出荷
返品不可
40040077CMK2-CB-40-25-T2H-R-Y1本4025復動形
13,020
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
40042055CMK2-CB-40-150-T2H-D-Y1本40150復動形
17,810
16,747
18,422(税込)
4日以内出荷
返品不可
82556634CMK2-TB-32-125-T0H-D-YB21個32125複動形・耐熱形
14,520
13,850
15,235(税込)
5日以内出荷
返品不可
82554911CMK2-TB-32-350-T3H-D-LB21個32350複動形・耐熱形
35,240
34,451
37,896(税込)
8日以内出荷
返品不可
40040086CMK2-CB-40-25-T2H-H1本4025復動形
11,270
10,400
11,440(税込)
4日以内出荷
返品不可
40042064CMK2-CB-40-150-T2H-T1本40150復動形
19,310
18,773
20,650(税込)
4日以内出荷
返品不可
82556643CMK2-TB-32-150-T0H-D-YB21個32150複動形・耐熱形
14,520
13,850
15,235(税込)
5日以内出荷
返品不可
40040095CMK2-CB-40-25-T2H-H-I1本4025復動形
12,360
11,587
12,746(税込)
4日以内出荷
返品不可
40042073CMK2-CB-40-150-T2H-T-I1本40150復動形
20,400
19,947
21,942(税込)
4日以内出荷
返品不可
82556652CMK2-TB-40-300-T0H-D-B21個40300複動形・耐熱形
16,620
15,838
17,422(税込)
6日以内出荷
返品不可
40040104CMK2-CB-40-25-T2H-H-Y1本4025復動形
13,020
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
40042082CMK2-CB-40-150-T2H-T-Y1本40150復動形
21,060
20,253
22,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82556661CMK2-TB-20-150-JYB21個20150複動形・耐熱形
13,630
12,988
14,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
40040113CMK2-CB-40-25-T2H-D1本4025復動形
14,520
13,907
15,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40042091CMK2-CB-40-150-T2V-R1本40150復動形
12,810
11,760
12,936(税込)
4日以内出荷
返品不可
82554954CMK2-TB-20-150-T2H-D-JY1個20150複動形・耐熱形
19,340
18,805
20,686(税込)
8日以内出荷
返品不可
82556677CMK2-TB-32-25-T0H-H1個3225複動形・耐熱形
8,460
8,063
8,869(税込)
5日以内出荷
返品不可
40040122CMK2-CB-40-25-T2H-D-I1本4025復動形
15,610
15,080
16,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
40042107CMK2-CB-40-150-T2V-R-I1本40150復動形
13,900
12,947
14,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
82556686CMK2-TB-32-415-T0H-D-B21個32415複動形・耐熱形
17,060
16,250
17,875(税込)
8日以内出荷
返品不可
40040131CMK2-CB-40-25-T2H-D-Y1本4025復動形
16,270
15,387
16,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
40042116CMK2-CB-40-150-T2V-R-Y1本40150復動形
14,560
13,240
14,564(税込)
4日以内出荷
返品不可
82554972CMK2-TB-20-50-T0H-D-I1個2050複動形・耐熱形
10,430
10,146
11,161(税込)
5日以内出荷
返品不可
82556695CMK2-TB-40-75-T0H-D-YB21個4075複動形・耐熱形
15,400
14,675
16,143(税込)
5日以内出荷
返品不可
40040147CMK2-CB-40-25-T2V-R1本4025復動形
11,270
10,400
11,440(税込)
4日以内出荷
返品不可
40042125CMK2-CB-40-150-T2V-H1本40150復動形
12,810
11,760
12,936(税込)
4日以内出荷
返品不可
82554981CMK2-TB-20-100-T0H-D-I1個20100複動形・耐熱形
10,870
10,679
11,747(税込)
5日以内出荷
返品不可
82556704CMK2-TB-32-75-JY1個3275複動形・耐熱形
12,550
11,938
13,132(税込)
8日以内出荷
返品不可
40040156CMK2-CB-40-25-T2V-R-I1本4025復動形
12,360
11,587
12,746(税込)
4日以内出荷
返品不可
40042134CMK2-CB-40-150-T2V-H-I1本40150復動形
13,900
12,947
14,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
82554997CMK2-TB-20-150-T2H-D-JP6Y1個20150複動形・耐熱形
20,040
19,654
21,619(税込)
8日以内出荷
返品不可
82556713CMK2-TB-25-50-T0H-R-B21個2550複動形・耐熱形
8,920
8,500
9,350(税込)
6日以内出荷
返品不可
40040165CMK2-CB-40-25-T2V-R-Y1本4025復動形
13,020
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
40042143CMK2-CB-40-150-T2V-H-Y1本40150復動形
14,560
13,240
14,564(税込)
4日以内出荷
返品不可
82555006CMK2-TB-20-25-T0H-D-I1個2025複動形・耐熱形
10,320
10,136
11,150(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする