メタルハードケース(バネ式)

メタルハードケース(バネ式) - 名古屋眼鏡メタルハードケース(バネ式) - 名古屋眼鏡メタルハードケース(バネ式) - 名古屋眼鏡メタルハードケース(バネ式) - 名古屋眼鏡メタルハードケース(バネ式) - 名古屋眼鏡
(1件のレビュー)

カラフルなストライプがお洒落なメガネケースです。

材質メタル・綿・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ブラウン)質量(g)102外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×62×39内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×50×34開閉バネ式鼻あてなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163234572465-01ストライプマーブル/ブルー
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
163234662465-02ストライプセピア/ブルー
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
163234752465-03ストライプオレンジ/ベージュ
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
163234842465-04ストライプブルー/ベージュ
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16323484
2022-09-16
用途: 長さが小さすぎる
サービス業

普通のメガネがギリギリは入らなかった
薄さは大丈夫だったが横幅がもうあと1cm長ければ入るのに

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする