名古屋眼鏡
フィールドゲート カバーグラス 7168
メガネの上から掛けられるカバータイプの偏光サングラスです。フロントレンズもサイドレンズもUVカットです。
形状
二眼型
機能
メガネ併用可、UVカット
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
41
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
(偏光)トリアセテート、(サイド)アクリル
材質(テンプル)
ポリカーボネート
内容量
1個
注意
※レンズの入れ替えは行わないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16324848
7168-01
マットブラウンデミ
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16324857
7168-02
マットブラック
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16324875
7168-04
スモーク
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16324866
7168-03
ローズ
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください