名古屋眼鏡
キーパーサイドカバー(はね上げ)二眼(L) 9322
気になるサイド(横)からの日差しもカットできます。お手持ちのメガネにカンタンクリップするだけで偏光サングラスに早変わりです。
ひずみがないレンズ厚1mm
材質
金属アーム:真鍮、プラスチック部分:ポリカーボネート
形状
二眼型
寸法A(mm)
78
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
159
材質(ケース)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(レンズ)
偏光トリアセテート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16324945
9322-01
ブラウン
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16324954
9322-02
スモーク
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16324963
9322-03
ライトスモーク
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください