名古屋眼鏡
キーパー(はね上げ)二眼(ウエリントン) 9319
ご自身のメガネにクリップするだけで偏光サングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。
ひずみがないレンズ厚1mm
形状
二眼型
材質
金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
123
材質(ケース)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(レンズ)
偏光トリアセテート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16325182
9319-01
ブラウン
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16325198
9319-02
スモーク
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16325207
9319-03
ライトスモーク
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください