ポーラロ電極法を採用
4000mまでの高度補正機能
80g/Lまでの塩化物補正機能
画面が大きく温度も同時表示
GLP機能を搭載
温度も同時表示
日常防水機能付き
用途操作性と多機能を備えたポータブル型。
マイクロプロセッサーを内蔵した日常防水タイプです。
高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。
GLP機能により前回の校正データをチェックできます。
画面が大きく温度も同時に表示します。
ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりですので、現場測定に適しています。
仕様高度補正0~4000m (検出単位:100m)セット内容本体、DO電極(HI 76407/4F)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7041S)、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他測定範囲(溶存酸素)0.00~45.00ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0.0~300.0%、(温度)0.0~50.0℃質量(g)300電源単四アルカリ電池3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36精度(溶存酸素)±1.5%FS、(酸素飽和度)±1.5%FS、(温度)±0.2℃測定方法ポーラロ電極法温度補償自動 (0~50℃)校正自動で1点または2点校正検出単位(溶存酸素)0.01ppm、(酸素飽和度)0.1%、(温度)0.1℃防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応補正機能塩化物補正:0~80g/L (検出単位:1g/L)内容量1個