曜日別特売

Checker HC(亜硝酸)

Checker HC(亜硝酸) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(亜硝酸) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(亜硝酸) - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ

用途
手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 亜硝酸塩の測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)電源単四アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5質量(g)64内容量1個
全6種類を絞り込む
測定項目
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
測定項目
測定範囲
分解能
精度
光源
電源自動OFF
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43574643HI 707低濃度亜硝酸態窒素0~600ppb1ppb±20ppb ±測定値の5% @25℃発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル10分間の未使用後本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース
16,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43574659HI 708高濃度亜硝酸塩0~150ppm1ppm±3ppm ±測定値の5% @25℃発光源:LED (575nm)、受光部:シリコンフォトセル10分間の未使用後本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
43574668HI 764超低濃度亜硝酸態窒素(海水用)0~200ppb1ppb±10ppb ±測定値の4% @25℃発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル2分間の未使用後本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
16501932HI 707低濃度亜硝酸態窒素0~600ppb1ppb±20ppb ±測定値の5% @25℃発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル10分間の未使用後本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、取扱説明書、ケース
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16501948HI 708高濃度亜硝酸塩0~150ppm1ppm±3ppm ±測定値の5% @25℃発光源:LED (575nm)、受光部:シリコンフォトセル10分間の未使用後本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、取扱説明書、ケース
11,800
取扱い終了
代替品有
16501957HI 764超低濃度亜硝酸態窒素(海水用)0~200ppb1ppb±10ppb ±測定値の4% @25℃発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル2分間の未使用後本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、取扱説明書、ケース
12,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16501932HI 70743574643HI 707HI 707 Checker HC(亜硝酸) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 43574643Checker HC(亜硝酸)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)1個
14,980
税込16,478
試薬が付属しなくなりました
16501948HI 70843574659HI 708HI 708 Checker HC(亜硝酸) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 43574659Checker HC(亜硝酸)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)1個
14,980
税込16,478
試薬が付属しなくなりました
16501957HI 76443574668HI 764HI 764 Checker HC(亜硝酸) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 43574668Checker HC(亜硝酸)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)1個
14,980
税込16,478
試薬が付属しなくなりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする