曜日別特売

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ - CKD
寸法N(mm)2作動方式復動形形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)内容量1本
全5364種類を絞り込む
寸法A(mm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク
5364種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法FD(mm)
寸法FF(mm)
寸法FG(mm)
寸法FL(mm)
寸法FM(mm)
寸法FT(mm)
寸法GC(mm)
寸法GD(mm)
寸法GH(mm)
寸法GR(mm)
寸法HD(mm)
寸法J(mm)
寸法LL(mm)
寸法MM(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法QA(mm)
寸法QB(mm)
寸法RD(mm)
寸法SD(mm)
寸法T(mm)
寸法WF(mm)
寸法X(mm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39711813SCM-FA-20B-25-T2H-R-Z181315.5265.51177284062.53.517197.51269819.621.512106.5145171062025
10,510
10,133
11,146(税込)
4日以内出荷
返品不可
39716013SCM-FA-20D-25-T2H-R-Z181315.5265.51177284062.53.517197.51269819.621.512106.5145171062025
8,530
8,240
9,064(税込)
4日以内出荷
返品不可
39720213SCM-FA-25B-25-T2H-R-Z221719.5315.51178324471.54.517198.514691022.123.912105.516.56181112525
11,010
10,627
11,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
39724413SCM-FA-25D-25-T2H-R-Z221719.5315.51178324471.54.517198.514691022.123.912105.516.56181112525
8,970
8,653
9,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
39728613SCM-FA-32B-25-T2H-R-Z221719.5386.61180385372.55.517199.518711225.627.612106.5206181133225
11,500
11,093
12,202(税込)
4日以内出荷
返品不可
39732813SCM-FA-32D-25-T2H-R-Z221719.5386.61180385372.55.517199.518711225.627.612106.5206181133225
9,190
8,880
9,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
39737013SCM-FA-40B-25-T2H-R-Z302227476.61288466184.57.5192011.525781630.232.113128.5268201304025
14,250
13,733
15,106(税込)
4日以内出荷
返品不可
39741213SCM-FA-40D-25-T2H-R-Z302227476.61288466184.57.5192011.525781630.232.113128.5268201304025
12,220
11,787
12,966(税込)
4日以内出荷
返品不可
39745413SCM-FA-50B-25-T2H-R-Z35273258914101587697922251330902035.737.41512113211231505025
18,650
17,960
19,756(税込)
4日以内出荷
返品不可
39749613SCM-FA-50D-25-T2H-R-Z35273258914101587697922251330902035.737.41512113211231505025
16,950
16,320
17,952(税込)
4日以内出荷
返品不可
39753813SCM-FA-63B-25-T2H-R-Z352732721114101709297922251332902042.744.41512113811231506325
22,120
21,293
23,422(税込)
4日以内出荷
返品不可
39760472SCM-FA-63D-25-T2H-R-Z352732721114101709297922251332902042.744.41512113811231506325
20,250
19,507
21,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
39711822SCM-FA-20B-25-T2H-R-ZI181315.5265.51177284062.53.517197.51269819.621.512106.5145171062025
11,600
11,187
12,306(税込)
4日以内出荷
返品不可
39716022SCM-FA-20D-25-T2H-R-ZI181315.5265.51177284062.53.517197.51269819.621.512106.5145171062025
9,620
9,293
10,222(税込)
4日以内出荷
返品不可
39720222SCM-FA-25B-25-T2H-R-ZI221719.5315.51178324471.54.517198.514691022.123.912105.516.56181112525
12,100
11,680
12,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
39724422SCM-FA-25D-25-T2H-R-ZI221719.5315.51178324471.54.517198.514691022.123.912105.516.56181112525
10,060
9,707
10,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39728622SCM-FA-32B-25-T2H-R-ZI221719.5386.61180385372.55.517199.518711225.627.612106.5206181133225
12,590
12,147
13,362(税込)
4日以内出荷
返品不可
39732822SCM-FA-32D-25-T2H-R-ZI221719.5386.61180385372.55.517199.518711225.627.612106.5206181133225
10,280
9,933
10,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
39737022SCM-FA-40B-25-T2H-R-ZI302227476.61288466184.57.5192011.525781630.232.113128.5268201304025
15,570
15,000
16,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
39741222SCM-FA-40D-25-T2H-R-ZI302227476.61288466184.57.5192011.525781630.232.113128.5268201304025
13,540
13,053
14,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
39745422SCM-FA-50B-25-T2H-R-ZI35273258914101587697922251330902035.737.41512113211231505025
20,190
19,453
21,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
39749622SCM-FA-50D-25-T2H-R-ZI35273258914101587697922251330902035.737.41512113211231505025
18,490
17,813
19,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
39753822SCM-FA-63B-25-T2H-R-ZI352732721114101709297922251332902042.744.41512113811231506325
23,660
22,787
25,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
39760481SCM-FA-63D-25-T2H-R-ZI352732721114101709297922251332902042.744.41512113811231506325
21,790
21,000
23,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
39711831SCM-FA-20B-25-T2H-R-ZY181315.5265.51177284062.53.517197.51269819.621.512106.5145171062025
11,890
11,453
12,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
39716031SCM-FA-20D-25-T2H-R-ZY181315.5265.51177284062.53.517197.51269819.621.512106.5145171062025
9,910
9,560
10,516(税込)
4日以内出荷
返品不可
39720231SCM-FA-25B-25-T2H-R-ZY221719.5315.51178324471.54.517198.514691022.123.912105.516.56181112525
12,390
11,947
13,142(税込)
4日以内出荷
返品不可
39724431SCM-FA-25D-25-T2H-R-ZY221719.5315.51178324471.54.517198.514691022.123.912105.516.56181112525
10,350
9,973
10,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
39728631SCM-FA-32B-25-T2H-R-ZY221719.5386.61180385372.55.517199.518711225.627.612106.5206181133225
12,880
12,413
13,654(税込)
4日以内出荷
返品不可
39732831SCM-FA-32D-25-T2H-R-ZY221719.5386.61180385372.55.517199.518711225.627.612106.5206181133225
10,570
10,200
11,220(税込)
4日以内出荷
返品不可
39737031SCM-FA-40B-25-T2H-R-ZY302227476.61288466184.57.5192011.525781630.232.113128.5268201304025
16,120
15,533
17,086(税込)
4日以内出荷
返品不可
39741231SCM-FA-40D-25-T2H-R-ZY302227476.61288466184.57.5192011.525781630.232.113128.5268201304025
14,090
13,587
14,946(税込)
4日以内出荷
返品不可
39745431SCM-FA-50B-25-T2H-R-ZY35273258914101587697922251330902035.737.41512113211231505025
20,630
19,867
21,854(税込)
4日以内出荷
返品不可
39749631SCM-FA-50D-25-T2H-R-ZY35273258914101587697922251330902035.737.41512113211231505025
18,930
18,227
20,050(税込)
4日以内出荷
返品不可
39753831SCM-FA-63B-25-T2H-R-ZY352732721114101709297922251332902042.744.41512113811231506325
24,100
23,200
25,520(税込)
4日以内出荷
返品不可
39760497SCM-FA-63D-25-T2H-R-ZY352732721114101709297922251332902042.744.41512113811231506325
22,230
21,413
23,554(税込)
4日以内出荷
返品不可
39711847SCM-FA-20B-25-T2H-H-Z181315.5265.51177284062.53.517197.51269819.621.512106.5145171062025
10,510
10,133
11,146(税込)
4日以内出荷
返品不可
39716047SCM-FA-20D-25-T2H-H-Z181315.5265.51177284062.53.517197.51269819.621.512106.5145171062025
8,530
8,240
9,064(税込)
4日以内出荷
返品不可
39720247SCM-FA-25B-25-T2H-H-Z221719.5315.51178324471.54.517198.514691022.123.912105.516.56181112525
11,010
10,627
11,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
39724447SCM-FA-25D-25-T2H-H-Z221719.5315.51178324471.54.517198.514691022.123.912105.516.56181112525
8,970
8,653
9,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
39728647SCM-FA-32B-25-T2H-H-Z221719.5386.61180385372.55.517199.518711225.627.612106.5206181133225
11,500
11,093
12,202(税込)
4日以内出荷
返品不可
39732847SCM-FA-32D-25-T2H-H-Z221719.5386.61180385372.55.517199.518711225.627.612106.5206181133225
9,190
8,880
9,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
39737047SCM-FA-40B-25-T2H-H-Z302227476.61288466184.57.5192011.525781630.232.113128.5268201304025
14,250
13,733
15,106(税込)
4日以内出荷
返品不可
39741247SCM-FA-40D-25-T2H-H-Z302227476.61288466184.57.5192011.525781630.232.113128.5268201304025
12,220
11,787
12,966(税込)
4日以内出荷
返品不可
39745447SCM-FA-50B-25-T2H-H-Z35273258914101587697922251330902035.737.41512113211231505025
18,650
17,960
19,756(税込)
4日以内出荷
返品不可
39749647SCM-FA-50D-25-T2H-H-Z35273258914101587697922251330902035.737.41512113211231505025
16,950
16,320
17,952(税込)
4日以内出荷
返品不可
39753847SCM-FA-63B-25-T2H-H-Z352732721114101709297922251332902042.744.41512113811231506325
22,120
21,293
23,422(税込)
4日以内出荷
返品不可
39760506SCM-FA-63D-25-T2H-H-Z352732721114101709297922251332902042.744.41512113811231506325
20,250
19,507
21,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
39711856SCM-FA-20B-25-T2H-H-ZI181315.5265.51177284062.53.517197.51269819.621.512106.5145171062025
11,600
11,187
12,306(税込)
4日以内出荷
返品不可
39716056SCM-FA-20D-25-T2H-H-ZI181315.5265.51177284062.53.517197.51269819.621.512106.5145171062025
9,620
9,293
10,222(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする