TRUSCO
六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別
全ねじ
規格
JIS B1176規格品
表面処理
黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
d×L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16245032
B30-1420
1パック(8本)
M14×20
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245048
B30-1425
1パック(7本)
M14×25
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245057
B30-1430
1パック(7本)
M14×30
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
16245066
B30-1435
1パック(4本)
M14×35
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
16245075
B30-1440
1パック(4本)
M14×40
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
16245084
B30-1445
1パック(4本)
M14×45
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
16245093
B30-1450
1パック(4本)
M14×50
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
16245102
B30-1455
1パック(4本)
M14×55
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
16245118
B30-1620
1パック(5本)
M16×20
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245127
B30-1625
1パック(5本)
M16×25
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
16245136
B30-1630
1パック(4本)
M16×30
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
16245145
B30-1635
1パック(3本)
M16×35
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
16245154
B30-1640
1パック(3本)
M16×40
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
16245163
B30-1645
1パック(3本)
M16×45
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
16245172
B30-1650
1パック(3本)
M16×50
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
16245188
B30-1655
1パック(2本)
M16×55
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
16245197
B30-1660
1パック(2本)
M16×60
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
16245206
B30-2030
1パック(2本)
M20×30
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245215
B30-2035
1パック(2本)
M20×35
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245224
B30-2040
1パック(2本)
M20×40
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
16245233
B30-2045
1パック(2本)
M20×45
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
16245242
B30-2050
1パック(2本)
M20×50
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245258
B30-2055
1パック(2本)
M20×55
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245267
B30-2060
1パック(2本)
M20×60
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245276
B30-2065
1パック(2本)
M20×65
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16245285
B30-2070
1パック(2本)
M20×70
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください