曜日別特売

マグネットシート(糊付)

マグネットシート(糊付) - TRUSCOマグネットシート(糊付) - TRUSCOマグネットシート(糊付) - TRUSCO

強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。

用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。特性強力材質マグネットシート仕様異方性マグネット片面多極着磁タイプ、片面粘着剤付長さ(mm)500幅(mm)500商品タイプ粘着テープ付内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N/cm2[kgf/cm2])
トラスコ品番
質量(kg)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16246168TMGNK1-5005005001.00.784以上478-98491.000.050
5,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
16246177TMGNK2-5005005002.00.980以上478-98571.950.063
8,800
7,598
8,358(税込)
当日出荷
16246186TMGNK3-5005005003.01.078以上478-98652.900.070
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする