引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)おねじ

引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)おねじ - TRUSCO
(1件のレビュー)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。

材質ステンレス(SUS304)ねじ寸法M6×1.00トラスコ品番469-4121全長(mm)109質量(g)130タイプおねじ径(Φmm)9ねじ長さ(mm)17全高(mm)85取付ピッチ(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ピッチ(mm)
全長(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16247455TTA-9-100B10010985
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16247455
2021-11-08
用途: 機械のメンテナンス時

取付位置の根元に障害物があるので、手が当たらないように長目の取っ手を購入しました。仕上げも良く、扱い易い商品です。出来れば作る手間が省けるので、裏座金もオプションで良いから出して欲しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする