TRUSCO
引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)めねじ
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ピッチ(mm)
全長(mm)
全高(mm)
径(Φmm)
参考使用荷重(kN)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16247464
TTA-6-60A
60
66
30
6
0.39
23
469-4082
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
16247473
TTA-6-80A
80
86
31.5
6
0.39
28
469-4091
¥
1,120
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16247482
TTA-8-100A
100
108
32
8
0.49
54
469-4104
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
16247498
TTA-8-120A
120
128
40
8
0.49
70
469-4112
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください