曜日別特売

防振パット(合成ゴム)

防振パット(合成ゴム) - TRUSCO防振パット(合成ゴム) - TRUSCO防振パット(合成ゴム) - TRUSCO防振パット(合成ゴム) - TRUSCO防振パット(合成ゴム) - TRUSCO防振パット(合成ゴム) - TRUSCO防振パット(合成ゴム) - TRUSCO
(2件のレビュー)

加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。

用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16247507OHL-10-100CR484-31771000100100.9
3,630
3,198
3,518(税込)
当日出荷
16247516OHL-10-150CR484-31851000150101.5
5,130
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
16247525OHL-10-300CR484-31931000300103.1
12,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
16247534OHL-10-600CR484-32071000600105.6
23,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16247543OHL-15-100CR484-32151000100151.2
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
16247552OHL-15-150CR484-32231000150152.1
6,750
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
16247568OHL-15-300CR484-32311000300154.3
21,630
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16247577OHL-15-600CR484-32401000600157.2
42,750
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
16247586OHL-20-600CR484-325810006002011.3
49,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
16247595OHS-10-100CR484-3266100100100.1
450
389
428(税込)
当日出荷
16247604OHS-10-150CR484-3274150150100.3
850
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
16247613OHS-10-200CR484-3282200200100.4
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16247622OHS-10-50CR484-32915050100.03
180
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16247613
2018-06-09
用途: 車両の整備等
サービス業

かなり良いと思います。切る時もサイズが良く解り必用な大きさにすぐ切れます

対象商品 : 16247507
2017-02-23
用途: 機械のメンテナンス
広島精研工業株式会社

小型プレス機(100トン)のメインモーターの耐振動保護に使用しております
ゴム硬度が少し硬い方がよかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする