曜日別特売

ジョイント金具43型L型フラット

ジョイント金具43型L型フラット - TRUSCO
(1件のレビュー)

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。

用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状43型L型フラットトラスコ品番482-0878材質スチール質量(g)133穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)90幅W(mm)43長さL1(mm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16248322TK43-FL2B
650
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16248322
2024-03-04
用途: 設備管理
その他業種

金具類はモノタロウさんにお願いしています。
使用用途にピッタリでした。
豊富な品揃えありがとうございます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする