曜日別特売

メッキ付ワイヤーロープ

メッキ付ワイヤーロープ - TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ - TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ - TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ - TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ - TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ - TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ - TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ - TRUSCO
(10件のレビュー)

ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。

表面処理亜鉛メッキ内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
使用荷重(kg)
構成
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16248794CWM-3S1001003806×7炭素鋼
7,970
6,898
7,588(税込)
当日出荷
16248803CWM-3S2002003806×7炭素鋼
13,670
11,980
13,178(税込)
当日出荷
16248812CWM-3S50503806×7炭素鋼
4,070
3,500
3,850(税込)
当日出荷
16248828CWM-4S10010041406×7炭素鋼
10,630
9,198
10,118(税込)
当日出荷
16248837CWM-4S20020041406×7炭素鋼
19,350
16,980
18,678(税込)
当日出荷
16248846CWM-4S505041406×7炭素鋼
5,510
4,798
5,278(税込)
当日出荷
16248855CWM-5S101052306×19炭素鋼
2,090
1,798
1,978(税込)
当日出荷
16248864CWM-5S10010052306×19炭素鋼
19,370
16,980
18,678(税込)
当日出荷
16248873CWM-5S202052306×19炭素鋼
4,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
16248882CWM-5S20020052306×19炭素鋼
37,030
31,980
35,178(税込)
当日出荷
16248898CWM-5S303052306×19炭素鋼
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
16248907CWM-5S505052306×19炭素鋼
9,470
8,198
9,018(税込)
当日出荷
16248916CWM-6S10010063006×19炭素鋼
23,270
19,980
21,978(税込)
当日出荷
16248925CWM-6S20020063006×19炭素鋼
41,080
35,980
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
16248934CWM-6S505063006×19炭素鋼
11,150
9,598
10,558(税込)
当日出荷
16248943CWM-8S101084306×24炭素鋼
3,980
3,500
3,850(税込)
当日出荷
16248952CWM-8S10010084306×24炭素鋼
38,130
32,980
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
16248968CWM-8S202084306×24炭素鋼
7,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
16248977CWM-8S303084306×24炭素鋼
11,330
9,798
10,778(税込)
当日出荷
16248986CWM-8S505084306×24炭素鋼
19,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
16248995CWM-9S10010096106×24炭素鋼
42,080
36,980
40,678(税込)
当日出荷
16249004CWM-9S505096106×24炭素鋼
21,160
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16248898
2019-08-23
用途: ネット張り
製造業

しなやかで荷重にも耐えられそうです。思っていたよりしなやかさがある為、使いやすいです。

対象商品 : 16248934
2019-05-15
用途: 単管ハウスの筋交いに使用

グリスの付着も無く取扱がとても楽で、美しく、切断も簡単でした。
錆に対する耐性は不明ですが、強そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 16248873
2019-08-20
用途: 吊り上げ作業時の多種多様な荷物のまとめ縛りに使用
サービス業

細線多条巻きワイヤーのため柔軟かつ強力です。同時注文の端末処理の環状金具も締め金具もうまくできました。

対象商品 : 16248828
2017-11-15
用途: 施設園芸での利用
塩野農園農・林・水産業

何よりもコストパフォーマン的にはありです。
ただ、巻きが小さいので解く時には要注意です。

対象商品 : 16248828
2016-07-20
用途: ハウス内ミスト装置の設置

近所の金物屋でも扱いが無かったのですが、モノタローさんですぐに入手できて助かりました。

対象商品 : 16248812
2017-05-03
用途: ハウス
株式会社ファームピット農・林・水産業

価格的にも 満足してます 長い物が無くて 助かりました 又 利用します

対象商品 : 16249004
2016-03-17
用途: 屋外にて使用

しなやかで、見た目も良い。
安価ですが、問題のない商品だと思います。
腐食に対する耐久性はまだわかりません。

対象商品 : 16248828
2016-05-13
用途: 吊り用に

あとは、金額だけです。
お手頃なら、いい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする