曜日別特売

六角サポーター

六角サポーター - TRUSCO六角サポーター - TRUSCO六角サポーター - TRUSCO六角サポーター - TRUSCO
(1件のレビュー)

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。
RoHS対応品です。

用途基板の底上げなど、間隔を作るために材質鉄、三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16249415T-MK-310M3オス6、メス6487-89731024
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16249424T-MK-315M3オス8、メス8487-89811535
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
16249433T-MK-320M3オス8、メス8487-89902047
1,360
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16249442T-MK-325M3オス8、メス8487-90072559
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16249458T-MK-330M3オス8、メス8487-90153071
1,770
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16249467T-MK-340M3オス8、メス8487-90234095
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16249476T-MK-410M4オス6、メス6487-90311031
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16249485T-MK-4100M4オス10、メス10487-9040100323
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16249494T-MK-415M4オス10、メス10487-90581546
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
16249503T-MK-420M4オス10、メス10487-90662062
1,360
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16249512T-MK-425M4オス10、メス10487-90742579
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16249528T-MK-430M4オス10、メス10487-90823095
1,770
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16249537T-MK-440M4オス10、メス10487-909140127
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16249546T-MK-460M4オス10、メス10487-911260192
2,070
1,798
1,978(税込)
当日出荷
16249555T-MK-470M4オス10、メス10487-912170225
2,360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16249564T-MK-480M4オス10、メス10487-913980259
2,650
2,298
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
16249573T-MK-490M4オス10、メス10487-914790290
2,840
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16249467
2018-12-28
用途: 電子機器内のプリント基板のスタック実装で共通GNDにする。
製造業

商品の仕様に材質が書かれていなかった。黄銅製だと信じ込み購入したが、鉄製であった! 鉄では電気抵抗率が高いため電子回路には使い物にならず途方に暮れている。やはりトップメーカーの廣杉計器製にすべきだった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする