TRUSCO
蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途
食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
色
透明
トラスコ品番
488-6828
材質
チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム
質量(g)
70
内径(Φmm)
30
適合種別
40形
電球の種類
蛍光灯
内容量
1本
注意
※必ず蛍光灯サイズとチューブのサイズを合わせてください。※異常発光している蛍光灯に装着していますとチューブが変形する恐れがあります。※蛍光灯別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16251628
HBT-FL-40SS
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る