TRUSCO
ツインローラー受け皿セット
4インチスモールローラー(万能用)と7インチレギュラーローラー、ローラー皿がセットになった商品です。
用途
水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。
トラスコ品番
366-1911
セット内容
スモールローラー(TPR-15S-4)、スモールローラー用ハンドル(TRF-S)、レギュラーローラー(TPR-13-7)、レギュラーローラー用ハンドル(TRF-7R)、ローラー皿(TPT175)
質量(g)
750(セット)
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
14
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
7
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16252486
TPT47SET
¥
3,580
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください