TRUSCO
マイクロファイバーミニスモールローラー仕上用
(1件のレビュー)
塗料の飛散が少なく、作業が最適です。泡が出にくく塗料の含みがよいです。毛丈が短く、仕上作業に最適です。
用途
入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)
5
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
3
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
仕上げ用
芯材
PP
適合ハンドル
TRF-2N、TRF-4N
ローラー径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16252522
TSPR-6M-2
484-2961
3
55
2
¥
610
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
16252538
TSPR-6M-4
484-2979
5
105
4
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください