曜日別特売

ミニスモールローラー用ハンドル

ミニスモールローラー用ハンドル - TRUSCOミニスモールローラー用ハンドル - TRUSCO
(1件のレビュー)

細口径のコア採用による業務用小型ローラーです。入り隅や雨樋の裏の壁面などの狭い場所の塗装に最適です。採用ハンドルはシャフトに強度があり、折り曲げて塗装することが可能です。

用途ミニスモールローラー専用ハンドル。軸径(Φmm)3サイズスモール種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16252608TRF-2N484-288050305752
700
529
582(税込)
当日出荷
16252617TRF-4N484-289882400804
750
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16252617
2018-11-09
用途: 塗装作業時

モノタローのマイクロスモールローラーをセット出来なかったので、
改造しました、作りが安っぽいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする